Descripción general
Descripción del fabricante
SPM20-OPN CASQUILLO DE SUPER BOLAS
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje20 mm
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Diámetro exterior32 mm
- Longitud total45 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ancho general44.380 / 45.000 mm
- Ancho del anillo interior31.2 mm
- Material del cojinetePlástico de acero
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga estática2310 N
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Ancho del anillo exterior45 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención30.810 / 31.200 mm
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas
- SerieSuper
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486275879
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad