Descripción general
Descripción del fabricante
SPM25-OPN CASQUILLO DE SUPER BOLAS
- El cojinete de cojinetes Super Ball ha sido el estándar de la industria para cojinetes lineales autoalineables durante más de veinte años.
- Este cojinete proporciona tres veces la capacidad de carga o 27 veces la vida útil de los cojinetes lineales convencionales.
- Además del drástico aumento de la capacidad de carga, el cojinete Super Ball Bushing es autoalineable, ligero y ajustable con un bajo coeficiente de fricción.
- Es un reemplazo rápido y fácil para cojinetes lisos de alta fricción.
- Los retenedores de polímero diseñados y resistentes al desgaste y los manguitos exteriores reducen la inercia y el ruido en aplicaciones críticas de alta velocidad.
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje25 mm
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Diámetro exterior40 mm
- Longitud total58 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga estática4540 N
- Capacidad de carga dinámica4130 N
- Capacidad de carga4130 N
- Rango de temperatura de funcionamiento185 °F
- SerieSPM
- UPC_NO662486276227
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad