KNO16-B-PP
Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie KNO, Diámetro de eje de 16 mm, Diámetro exterior de 26 mm, Longitud total de 36 mm, Abierto
Artículo MI #00002060
No. Fabricante KNO16-B-PP
Precio225.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie KNO, Diámetro de eje de 16 mm, Diámetro exterior de 26 mm, Longitud total de 36 mm, Abierto
Artículo MI #00002060
No. Fabricante KNO16-B-PP
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
Precio225.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KNO16-B-PP

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    16 mm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Longitud total
    36 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho general
    36 mm
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Ancho del anillo exterior
    36 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    CONOCIMIENTO
  • UPC_NO
    4012802438833

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo