SSEM16OPNWW

Thomson
SSEM16OPNWW

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie SSEM, Diámetro de eje de 16 mm, Diámetro exterior de 26 mm, Longitud total de 36 mm, Abierto
Artículo MI #00002062
No. Fabricante SSEM16OPNWW
Precio106.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SSEM16OPNWW

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie SSEM, Diámetro de eje de 16 mm, Diámetro exterior de 26 mm, Longitud total de 36 mm, Abierto
Artículo MI #00002062
No. Fabricante SSEM16OPNWW
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
Su precio$106.06/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE DE SÚPER BOLA SSEM 16 OPN WW

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    16 mm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Longitud total
    36 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho general
    35.570 / 36.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    24.6 mm
  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga estática
    2400 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Ancho del anillo exterior
    36 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    24.600 / 24.930 mm
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Dos rascadores
  • Serie
    Superinteligente
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486267300

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo