KNO30-B-PP
Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie KNO, Diámetro de eje de 30 mm, Diámetro exterior de 1.8503 in, Longitud total de 2.6771 in, Abierto
Artículo MI #00002071
No. Fabricante KNO30-B-PP
Price$386.96/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie KNO, Diámetro de eje de 30 mm, Diámetro exterior de 1.8503 in, Longitud total de 2.6771 in, Abierto
Artículo MI #00002071
No. Fabricante KNO30-B-PP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$386.96/each

Descripción general

Descripción del fabricante
KNO30-B-PP

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    30 mm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Longitud total
    2.6771 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho general
    68 mm
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Capacidad de carga
    3750 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Ancho del anillo exterior
    68 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    CONOCIMIENTO
  • UPC_NO
    4012802450989

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo