SSEM40OPNWW

Thomson
SSEM40OPNWW

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie SSEM, Diámetro de eje de 40 mm, Diámetro exterior de 62 mm, Longitud total de 80 mm, Abierto
Artículo MI #00002077
No. Fabricante SSEM40OPNWW
Precio415.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SSEM40OPNWW

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie SSEM, Diámetro de eje de 40 mm, Diámetro exterior de 62 mm, Longitud total de 80 mm, Abierto
Artículo MI #00002077
No. Fabricante SSEM40OPNWW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$415.91/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE DE SÚPER BOLA SSEM 40 OPN WW

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    40 mm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho general
    79.380 / 80.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    60.3 mm
  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga estática
    15000 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Ancho del anillo exterior
    80 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    60.300 / 60.760 mm
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Dos rascadores
  • Serie
    Superinteligente
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486268161

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo