SPB12ADJ

Thomson
SPB12ADJ

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super SPB, ajustable cerrada, diámetro de eje de 0.7500 in, longitud total de 2.750 in
Artículo MI #00002093
No. Fabricante SPB12ADJ
Precio201.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SPB12ADJ

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super SPB, ajustable cerrada, diámetro de eje de 0.7500 in, longitud total de 2.750 in
Artículo MI #00002093
No. Fabricante SPB12ADJ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$201.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SPB-12-ADJ BLOQUE DE ALMOHADA

Especificaciones

  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Tipo de carcasa
    Cerrado y ajustable
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.
  • Ancho general
    2.0600 pulg.
  • Altura total
    1.750 pulg.
  • Longitud total
    2.750 pulg.
  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Altura del eje central
    0.937 pulg.
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    600 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    Super SPB
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662486101956

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo