Descripción general
- Una sola ranura conformable a la bola proporciona tres veces la capacidad de carga de los cojinetes lineales convencionales
- Las placas de cojinetes flotantes y coronadas pivotan ±0.5° para asegurar una entrada y salida suaves de los cojinetes de bolas de precisión
- La carcasa de polímero resistente al desgaste y de baja fricción reduce la inercia y los niveles de ruido de funcionamiento
- Abierto para aplicaciones admitidas continuamente
Especificaciones
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- Tipo de carcasaAbierto no ajustable
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
- Altura total1.440 pulg.
- Longitud total2.500 pulg.
- Material del cojineteAluminio
- Altura del eje central0.875 pulg.
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga dinámica320 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- SerieSuper SPB
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662486101925