SPB20OPN

Thomson
SPB20OPN

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super SPB, abierto no ajustable, diámetro de eje de 1.2500 in, longitud total de 4.000 in
Artículo MI #00002149
No. Fabricante SPB20OPN
Precio533.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SPB20OPN

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super SPB, abierto no ajustable, diámetro de eje de 1.2500 in, longitud total de 4.000 in
Artículo MI #00002149
No. Fabricante SPB20OPN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$533.10/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SPB-20-OPN BLOQUE DE ALMOHADA
  • Una sola ranura conformable a la bola proporciona tres veces la capacidad de carga de los cojinetes lineales convencionales
  • Las placas de cojinetes flotantes y coronadas pivotan ±0.5° para asegurar una entrada y salida suaves de los cojinetes de bolas de precisión
  • La carcasa de polímero resistente al desgaste y de baja fricción reduce la inercia y los niveles de ruido de funcionamiento
  • Abierto para aplicaciones admitidas continuamente

Especificaciones

  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Tipo de carcasa
    Abierto no ajustable
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg.
  • Ancho general
    3.3800 pulg.
  • Altura total
    2.560 pulg.
  • Longitud total
    4.000 pulg.
  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Altura del eje central
    1.500 pulg.
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    1170 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    Super SPB
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662486102083

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo