KGNOZ32-PP
Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Abierto, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 2.000 pulg., Ancho total: 4.750 pulg., Capacidad de carga: 2121lb
Artículo MI #00002159
No. Fabricante KGNOZ32-PP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Abierto, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 2.000 pulg., Ancho total: 4.750 pulg., Capacidad de carga: 2121lb
Artículo MI #00002159
No. Fabricante KGNOZ32-PP
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
KGNOZ32-PP

Especificaciones

  • Tipo de carcasa
    Abierta(s)
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro del eje
    2.000 pulg.
  • Ancho general
    4.750 pulg.
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Capacidad de carga
    2121 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +176°F
  • Ancho del anillo exterior
    4.750 pulg.
  • Serie
    KGNZ
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo