Motion
SPB32OPN

Thomson
SPB32OPN

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super SPB, abierto no ajustable, diámetro de eje de 2.0000 in, longitud total de 6.000 in
Artículo MI #00002160
No. Fabricante SPB32OPN
Precio1,040.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SPB32OPN

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super SPB, abierto no ajustable, diámetro de eje de 2.0000 in, longitud total de 6.000 in
Artículo MI #00002160
No. Fabricante SPB32OPN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,040.12/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SPB-32-OPN BLOQUE DE ALMOHADA

Especificaciones

  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Tipo de carcasa
    Abierto no ajustable
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro del eje
    2.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.7500 pulg.
  • Altura total
    3.630 pulg.
  • Longitud total
    6.000 pulg.
  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Altura del eje central
    2.125 pulg.
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    2350 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    Super SPB
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662486102182

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo