Motion
LPBR 40
Cojinete liso lineal - Serie LPBR, Diámetro de eje de 40 mm, Diámetro exterior de 52.32 mm, Longitud total de 60 mm, Cerrado
Artículo MI #00002172
No. Fabricante LPBR 40
Precio83.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete liso lineal - Serie LPBR, Diámetro de eje de 40 mm, Diámetro exterior de 52.32 mm, Longitud total de 60 mm, Cerrado
Artículo MI #00002172
No. Fabricante LPBR 40
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
Su precio$83.91/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LPBR 40 BRG
  • Los cojinetes lineales lisos se autolubrican en condiciones normales y requieren un mantenimiento mínimo
  • Tienen una alta capacidad de carga estática y son resistentes a las cargas de choque

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo liso
  • Diámetro del eje
    40 mm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Diámetro exterior
    52.32 mm
  • Longitud total
    60 mm
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Ancho general
    60 mm
  • Lubricación
    Autolubricación
  • Material del cojinete
    Copolímeros Polioximetileno
  • Serie
    LPBR
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570006230
  • UPC_NO
    7333314050298

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo