Descripción general
Descripción del fabricante
SFB-8 FLG BRG
Especificaciones
- Tipo de carcasaBrida
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de bloque de almohadaBloque de bridas - Cojinete único
- Estándar de mediciónImperial
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.25 pulg.
- Ancho general1.690 pulg.
- Altura total0,880 pulg.
- Longitud total1.6300 pulg.
- Tipo de cierreCerrado
- Material del cojineteAluminio
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga dinámica510 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- SerieSSUFB súper inteligente
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad