Descripción general
Especificaciones
- Tipo de carcasaBrida
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de bloque de almohadaBloque de bridas - Cojinete único
- Estándar de mediciónImperial
- Diámetro del eje1.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.25 pulg.
- Ancho general2.810 pulg.
- Altura total1.250 pulg.
- Longitud total2.7500 pulg.
- Tipo de cierreCerrado
- Material del cojineteAluminio
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga dinámica1050 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- SerieSSUFB súper inteligente
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante