LSR-16-PD

Thomson
LSR-16-PD

Riel de perfil bajo - Serie: LSR, acero, perfil bajo, diámetro nominal: 1.000 pulg., longitud total: 48.000 pulg.
Artículo MI #00002204
No. Fabricante LSR-16-PD
Precio239.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
LSR-16-PD

Riel de perfil bajo - Serie: LSR, acero, perfil bajo, diámetro nominal: 1.000 pulg., longitud total: 48.000 pulg.
Artículo MI #00002204
No. Fabricante LSR-16-PD
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
Precio239.50 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRIL DE EJE DE LSR-16-PD X 48"

Especificaciones

  • Tipo de componente
    Ferrocarril
  • Perfil de raíl
    Perfil bajo
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro nominal
    1.000 pulg.
  • Longitud total
    48.000 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Estilo de raíl
    Perfil bajo
  • Tamaño del tornillo del raíl
    1/4-20
  • Superficie de montaje a línea central
    1.00 pulg.
  • Opciones incluidas
    Pretaladrado
  • Incluye
    Solo soporte. Eje no incluido
  • Serie
    LSR
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo