Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje8 mm
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Diámetro exterior16 mm
- Longitud total25 mm
- Tipo de cierreCerrado
- Ancho general24.480 / 25.000 mm
- Ancho del anillo interior16.2 mm
- Material del cojinetePlástico de acero
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga estática340 N
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Ancho del anillo exterior25 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención15.930 / 16.200 mm
- Tipo de limpiaparabrisasDos rascadores
- SerieSuper
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486260493