Descripción general
Descripción del fabricante
CASQUILLO DE BOLA SUPER-3
- Proporciona tres veces la capacidad de carga o 27 veces la vida útil de los cojinetes lineales convencionales
- Autoalineable, ligero y ajustable con un bajo coeficiente de fricción
- Los retenedores de polímero diseñados y resistentes al desgaste y los manguitos exteriores reducen la inercia y el ruido en aplicaciones críticas de alta velocidad
- Esta serie está cerrada, para aplicaciones compatibles finales
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje0.1880 pulg.
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro exterior0.3760 pulg.
- Longitud total0.5625 pulg.
- Tipo de cierreCerrado
- Ancho general0.547 / 0.562 pulg.
- Material del cojinetePlástico de acero
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Ancho del anillo exterior0.562 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas
- SerieSuper
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486826002
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad