SUPER10

Thomson
SUPER10

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie Super Series, 0.6250 in de diámetro de eje, 1.1250 in de diámetro exterior, 1.5000 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #00002250
No. Fabricante SUPER10
Precio79.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SUPER10

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie Super Series, 0.6250 in de diámetro de eje, 1.1250 in de diámetro exterior, 1.5000 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #00002250
No. Fabricante SUPER10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio79.19 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE BOLA SUPER-10
  • Proporciona tres veces la capacidad de carga o 27 veces la vida útil de los cojinetes lineales convencionales
  • Autoalineable, ligero y ajustable con un bajo coeficiente de fricción
  • Los retenedores de polímero diseñados y resistentes al desgaste y los manguitos exteriores reducen la inercia y el ruido en aplicaciones críticas de alta velocidad
  • Esta serie está cerrada, para aplicaciones compatibles finales

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro exterior
    1.1260 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Ancho general
    1.480 / 1.500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.105 pulg.
  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    1.095 / 1.105 pulg.
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas
  • Serie
    Super
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486102458

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo