KNZ24
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KNZ, 1.5000 in de diámetro de eje, 2.3750 in de diámetro exterior, 3.0000 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #00002257
No. Fabricante KNZ24
Precio170.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KNZ, 1.5000 in de diámetro de eje, 2.3750 in de diámetro exterior, 3.0000 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #00002257
No. Fabricante KNZ24

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$170.76/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KX24
  • Rodamientos de bolas lineales autoalineables

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3750 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Tipo de sello
    Sin sellos
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Ancho del anillo interior
    2.422 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +176 °F
  • Ancho del anillo exterior
    3.000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    KNZ
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    4012802054170

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo