Descripción general
- El estándar de la industria para rodamientos lineales autoalineables durante más de 20 años
- Proporciona tres veces la capacidad de carga o 27 veces la vida útil de los cojinetes lineales convencionales
- Autoalineable, ligero y ajustable con un bajo coeficiente de fricción
- Los retenedores de polímero diseñados y resistentes al desgaste y los manguitos exteriores reducen la inercia y el ruido en aplicaciones críticas de alta velocidad
- Esta serie está abierta para aplicaciones compatibles continuamente
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro exterior1.1260 pulg.
- Longitud total1.5000 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ancho general1.480 / 1.500 pulg.
- Ancho del anillo interior1.105 pulg.
- Material del cojinetePlástico de acero
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención1.095 / 1.105 pulg.
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas
- SerieSuper
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486102502