Motion
SUPER32OPN

Thomson
SUPER32OPN

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie Super Series, Diámetro de eje de 2.0000 in, Diámetro exterior de 3.0000 in, Longitud total de 4.0000 in, Abierto
Artículo MI #00002288
No. Fabricante SUPER32OPN
Precio557.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SUPER32OPN

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie Super Series, Diámetro de eje de 2.0000 in, Diámetro exterior de 3.0000 in, Longitud total de 4.0000 in, Abierto
Artículo MI #00002288
No. Fabricante SUPER32OPN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$557.44/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SUPER-32-OPN CASQUILLO DE BOLAS
  • El estándar de la industria para rodamientos lineales autoalineables durante más de 20 años
  • Proporciona tres veces la capacidad de carga o 27 veces la vida útil de los cojinetes lineales convencionales
  • Autoalineable, ligero y ajustable con un bajo coeficiente de fricción
  • Los retenedores de polímero diseñados y resistentes al desgaste y los manguitos exteriores reducen la inercia y el ruido en aplicaciones críticas de alta velocidad
  • Esta serie está abierta para aplicaciones compatibles continuamente

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    2.0000 pulg.
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro exterior
    3.0010 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho general
    3.960 / 4.000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3.193 pulg.
  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    3.163 / 3.193 pulg.
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Sin limpiaparabrisas
  • Serie
    Super
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486102724

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo