SSETWNOAM20DD

Thomson
SSETWNOAM20DD

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie SSETWN Super Smart, ajustable y abierta, 0.7870 pulg. de diámetro de eje, 60 mm de longitud total
Artículo MI #00002293
No. Fabricante SSETWNOAM20DD
Price$754.01/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SSETWNOAM20DD

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie SSETWN Super Smart, ajustable y abierta, 0.7870 pulg. de diámetro de eje, 60 mm de longitud total
Artículo MI #00002293
No. Fabricante SSETWNOAM20DD
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
Su precio$754.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SSETWNOAM 20 DD BLK

Especificaciones

  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque de almohada - Cojinetes dobles/tándem
  • Tipo de carcasa
    Abierto ajustable
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Diámetro del eje
    0.7870 pulg.
  • Ancho general
    104 mm
  • Altura total
    41 mm
  • Longitud total
    60 mm
  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Altura del eje central
    25 mm
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga estática
    8800 N
  • Capacidad de carga dinámica
    8000 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    SSETWN súper inteligente
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662486270393

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo