Descripción del fabricante
BLOQUE CON ALMOHADA GEMELAS TWN-24
- Una sola ranura conformable a la bola proporciona tres veces la capacidad de carga de los cojinetes lineales convencionales
- Las placas de cojinetes flotantes y coronadas giran ± 0,5° para garantizar una entrada y salida suaves de los cojinetes de bolas de precisión
- La carcasa de polímero resistente al desgaste y de baja fricción reduce la inercia y los niveles de ruido de funcionamiento
- Cerrado para la aplicación compatible final
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad