TWN6ADJ

Thomson
TWN6ADJ

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super TWN, ajustable cerrada, diámetro de eje de 0.3750 in, longitud total de 1.750 in
Artículo MI #00002373
No. Fabricante TWN6ADJ
Precio441.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
TWN6ADJ

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super TWN, ajustable cerrada, diámetro de eje de 0.3750 in, longitud total de 1.750 in
Artículo MI #00002373
No. Fabricante TWN6ADJ
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
Precio441.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TWN-6-ADJ BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem
  • Tipo de carcasa
    Cerrado y ajustable
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro del eje
    0.3750 pulg.
  • Ancho general
    2.750 pulg.
  • Altura total
    0.940 pulg.
  • Longitud total
    1.750 pulg.
  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Altura del eje central
    0.500 pulg.
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    Super TWN
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662486951711

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo