Descripción general
Especificaciones
- Tipo de bloque de almohadaBloque de almohada - Cojinetes dobles/tándem
- Tipo de carcasaCerrado y ajustable
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Ancho general3.5000 pulg.
- Altura total1.250 pulg.
- Longitud total2.000 pulg.
- Material del cojineteAluminio
- Altura del eje central0.687 pulg.
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga dinámica510 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- SerieSuper TWN
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662486103165