Descripción general
Especificaciones
- Tipo de bloque de almohadaBloque de almohada - Cojinetes dobles/tándem
- Tipo de carcasaCerrado y ajustable
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro del eje1.2500 pulg.
- Ancho general7.5000 pulg.
- Altura total2.810 pulg.
- Longitud total4.000 pulg.
- Material del cojineteAluminio
- Altura del eje central1.500 pulg.
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga dinámica3000 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- SerieSuper TWN
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662486103011