TWN8OPN

Thomson
TWN8OPN

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super TWN, abierto, 0.5000 in de diámetro de eje, 2.000 in de longitud total
Artículo MI #00002390
No. Fabricante TWN8OPN
Precio491.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
TWN8OPN

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super TWN, abierto, 0.5000 in de diámetro de eje, 2.000 in de longitud total
Artículo MI #00002390
No. Fabricante TWN8OPN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio491.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE CON ALMOHADA TWN-8-OPN GEMELAS
  • Una sola ranura conformable a la bola proporciona tres veces la capacidad de carga de los cojinetes lineales convencionales
  • Las placas de cojinetes flotantes y coronadas pivotan ±0,5° para garantizar una entrada y salida suaves de los cojinetes de bolas de precisión
  • La carcasa de polímero resistente al desgaste y de baja fricción reduce la inercia y los niveles de ruido de funcionamiento
  • Abierto para aplicaciones admitidas continuamente

Especificaciones

  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque de almohada - Cojinetes dobles/tándem
  • Tipo de carcasa
    Abierta(s)
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Ancho general
    3.5000 pulg.
  • Altura total
    1.130 pulg.
  • Longitud total
    2.000 pulg.
  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Altura del eje central
    0.687 pulg.
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    460 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    Super TWN
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662486103189

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo