KTNOZ10-PP
Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Abierto, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem, Diámetro del eje: 0,625 pulg., Ancho total: 4.000 pulg., Capacidad de carga: 315lb
Artículo MI #00002393
No. Fabricante KTNOZ10-PP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Abierto, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem, Diámetro del eje: 0,625 pulg., Ancho total: 4.000 pulg., Capacidad de carga: 315lb
Artículo MI #00002393
No. Fabricante KTNOZ10-PP
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
KTNOZ10-PP

Especificaciones

  • Tipo de carcasa
    Abierta(s)
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Ancho general
    4.000 pulg.
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Capacidad de carga
    315 lb
  • Ancho del anillo exterior
    4.000 pulg.
  • Serie
    KTNZ
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo