TWN12OPN

Thomson
TWN12OPN

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super TWN, abierto, 0.7500 in de diámetro de eje, 2.750 in de longitud total
Artículo MI #00002398
No. Fabricante TWN12OPN
Precio536.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
TWN12OPN

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super TWN, abierto, 0.7500 in de diámetro de eje, 2.750 in de longitud total
Artículo MI #00002398
No. Fabricante TWN12OPN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$536.95/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE CON ALMOHADA TWN-12-OPN GEMELAS
  • Una sola ranura conformable a la bola proporciona tres veces la capacidad de carga de los cojinetes lineales convencionales
  • Las placas de cojinetes flotantes y coronadas pivotan ±0,5° para garantizar una entrada y salida suaves de los cojinetes de bolas de precisión
  • La carcasa de polímero resistente al desgaste y de baja fricción reduce la inercia y los niveles de ruido de funcionamiento
  • Abierto para aplicaciones admitidas continuamente

Especificaciones

  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque de almohada - Cojinetes dobles/tándem
  • Tipo de carcasa
    Abierta(s)
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Altura total
    1.560 pulg.
  • Longitud total
    2.750 pulg.
  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Altura del eje central
    0.937 pulg.
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    940 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    Super TWN
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662486102939

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo