Motion
TWN12-BG

Thomson
TWN12-BG

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super TWN, cerrado, 0.7500 in de diámetro de eje, 2.750 in de longitud total
Artículo MI #00002400
No. Fabricante TWN12-BG
Precio443.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
TWN12-BG

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super TWN, cerrado, 0.7500 in de diámetro de eje, 2.750 in de longitud total
Artículo MI #00002400
No. Fabricante TWN12-BG
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
Su precio$443.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TWN-12-BG BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque de almohada - Cojinetes dobles/tándem
  • Tipo de carcasa
    Cerrado
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Altura total
    1.750 pulg.
  • Longitud total
    2.750 pulg.
  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Altura del eje central
    0.937 pulg.
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    1200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    Super TWN
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662486102908

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo