Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SSEPBOAM30

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie SSEPB Super Smart, abierto y ajustable, diámetro de eje de 30 mm, longitud total de 87 mm
Artículo MI #00002425
No. Fabricante SSEPBOAM30

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SSEPBOAM30 BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Tipo de carcasa
    Abierto ajustable
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Diámetro del eje
    30 mm
  • Ancho general
    79 mm
  • Altura total
    60 mm
  • Longitud total
    87 mm
  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Altura del eje central
    35 mm
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga estática
    9100 N
  • Capacidad de carga dinámica
    8300 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185°F
  • Serie
    SSEPB súper inteligente
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo