SSEM30WW

Thomson
SSEM30WW

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie SSEM, Diámetro de eje de 30 mm, Diámetro exterior de 47 mm, Longitud total de 68 mm, Cerrado
Artículo MI #00002430
No. Fabricante SSEM30WW
Precio298.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SSEM30WW

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie SSEM, Diámetro de eje de 30 mm, Diámetro exterior de 47 mm, Longitud total de 68 mm, Cerrado
Artículo MI #00002430
No. Fabricante SSEM30WW
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
Su precio$298.10/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SSEM30WW BRG

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    30 mm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Longitud total
    68 mm
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Ancho general
    67.260 / 68.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    51.7 mm
  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga estática
    9100 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Ancho del anillo exterior
    68 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    51.700 / 52.160 mm
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Dos rascadores
  • Serie
    Superinteligente
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486268000

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo