KNZ06-PP
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KNZ, 0.3750 in de diámetro de eje, 0.6250 in de diámetro exterior, 0.8750 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #00002459
No. Fabricante KNZ06-PP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KNZ, 0.3750 in de diámetro de eje, 0.6250 in de diámetro exterior, 0.8750 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #00002459
No. Fabricante KNZ06-PP
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
KNZ06-PP COJINETE DE BOLAS DE ALINEACIÓN LINEAL

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    0,375 pulg.
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro exterior
    0.625 pulg.
  • Longitud total
    0.8750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Ancho general
    0.875 pulg.
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Ancho del anillo interior
    0.703 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +176 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    KNZ
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    4047643180399

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo