Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro exterior1.1260 pulg.
- Longitud total1.5000 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ancho general1.710 / 1.750 pulg.
- Tipo de selloIntegral
- Ancho del anillo interior1.105 pulg.
- Material del cojinetePlástico de acero
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención1.095 / 1.105 pulg.
- Tipo de limpiaparabrisasDos rascadores
- SerieSuper
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486102519