KNZ24-PP
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KNZ, 1.5000 in de diámetro de eje, 2.3750 in de diámetro exterior, 3.0000 in de longitud total, capacidad de carga de 1298 lb, cerrado
Artículo MI #00002494
No. Fabricante KNZ24-PP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KNZ, 1.5000 in de diámetro de eje, 2.3750 in de diámetro exterior, 3.0000 in de longitud total, capacidad de carga de 1298 lb, cerrado
Artículo MI #00002494
No. Fabricante KNZ24-PP
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
KNZ24-PP COJINETE DE BOLAS DE ALINEACIÓN LINEAL

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg.
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro exterior
    2.3750 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Tipo de sello
    Sellado doble
  • Opciones de bola
    Acero inoxidable
  • Capacidad de carga estática
    852 lb
  • Capacidad de carga dinámica
    1298 lb
  • Capacidad de carga
    1298 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a +80 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    KNZ
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    4047643180269

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo