Descripción general
Descripción del fabricante
KNZ32-PP COJINETE DE BOLAS DE ALINEACIÓN LINEAL
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje2.0000 pulg.
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Tipo de cierreCerrado
- Ancho general4.0000 pulg.
- Tipo de selloSellado doble
- Opciones de bolaAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática1458 lb
- Capacidad de carga dinámica2104 lb
- Capacidad de carga2104 lb
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 °C a +80 °C
- Clasificación de precisiónNo calificado
- SerieKNZ
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO4012802050301
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Schaeffler Universal Spherical Roller Bearings for Pulp & Paper FlyerSchaeffler's H140 and T52BW designations integrate numerous design features that address the unique requirements of spherical roller bearings with outer diameters of 320 mm and larger - typically used in paper machines.
View Literature
Schaeffler Solutions for Mining Conveyor Systems BrochureIn mining operations, conveyor systems are the backbone of material movement. Schaeffler's deep global mining experience in conveyor maintenance, repair and operation gives us unique insight into the problems faced by miners.
View Literature
Schaeffler Products and Services for the Metals Industry BrochureThe harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
View Literature
Schaeffler Induction Heater BrochureCompact handheld induction heaters: Schaeffler iDuctor 1 & 2
View Literature