701-00004-016

Rexnord (RRX)
701-00004-016

Duralon® Die & Mold Plain-Bearing - 0.2500 in Bore, 0.5000 in Length, Duralon Material
Artículo MI #00002676
No. Fabricante 701-00004-016
Precio107.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
701-00004-016

Duralon® Die & Mold Plain-Bearing - 0.2500 in Bore, 0.5000 in Length, Duralon Material
Artículo MI #00002676
No. Fabricante 701-00004-016
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
Precio107.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA RECTA 701-00004-016
  • El cojinete consta de una fibra de teflón tejida autolubricante y un revestimiento de poliéster soportado por una matriz de resina epoxi y fibra de fibra de vidrio continua enrollada en filamentos

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Material del casquillo
    Duralon
  • Diámetro interior
    0.2500 pulg.
  • Longitud total
    0.5000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    PTFE
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Valor PV máximo
    1000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a 325 °F
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio epoxi
  • Serie
    701
  • Especificación del material
    Duralon
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    698210823412
  • UPC_NO
    698210823412
  • Diámetro exterior
    0.3750 pulg.
  • Material del cojinete
    Duralon
  • Valor V máx.
    50 fp/min
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos