701-00012-040

Rexnord (RRX)
701-00012-040

Duralon® Die & Mold Plain-Bearing - 0.7500 in Bore, 1.2500 in Length, Duralon Material
Artículo MI #00002682
No. Fabricante 701-00012-040
Precio248.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
701-00012-040

Duralon® Die & Mold Plain-Bearing - 0.7500 in Bore, 1.2500 in Length, Duralon Material
Artículo MI #00002682
No. Fabricante 701-00012-040

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$248.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA RECTA 701-00012-040

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Material del casquillo
    Duralon
  • Diámetro interior
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    1.2500 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    PTFE
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Valor PV máximo
    1000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +500 °F
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio epoxi
  • Serie
    701
  • Especificación del material
    Duralon
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.01 lb
  • Número de Upc del fabricante
    698210874667
  • UPC_NO
    698210874667
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Material del cojinete
    Duralon
  • Valor V máx.
    50 fp/min
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos