701-66016-072

Rexnord (RRX)
701-66016-072

Duralon® Die & Mold Plain-Bearing - 1.0000 in Bore, 2.2500 in Length, Duralon Material
Artículo MI #00002734
No. Fabricante 701-66016-072
Precio504.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
701-66016-072

Duralon® Die & Mold Plain-Bearing - 1.0000 in Bore, 2.2500 in Length, Duralon Material
Artículo MI #00002734
No. Fabricante 701-66016-072
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
Precio504.25 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA RECTA 701-66016-072

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Material del casquillo
    Duralon
  • Diámetro interior
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    2.2500 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    PTFE
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Valor PV máximo
    1000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +500 °F
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio epoxi
  • Serie
    701
  • Especificación del material
    Duralon
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.18 lb
  • Número de Upc del fabricante
    698210824549
  • UPC_NO
    698210824549
  • Diámetro exterior
    1.5625 pulg.
  • Material del cojinete
    Duralon
  • Valor V máx.
    50 fp/min
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos