Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloManga lisa
- Material del casquilloDuralon
- Diámetro interior2.0000 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoPTFE
- Tipo de ranuraInterior liso
- Valor PV máximo1000
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +500 °F
- Material de apoyoFibra de vidrio epoxi
- Serie701
- Especificación del materialDuralon
- Catálogo del fabricante
- Peso0.24 lb
- Número de Upc del fabricante698210823894
- UPC_NO698210823894
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Material del cojineteDuralon
- Valor V máx.50 fp/min
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de mejora de acoplamiento de madera y maderaUna planta de madera contrachapada utilizaba acoplamientos en sus bombas de prensa que fallaban cada tres meses, lo que provocaba tiempo de inactividad y creaba un peligro de incendio por contacto entre metales.
Ver la documentación
Regal Rexnord MiRS - Capacidades de la tienda de conversión de octubreNuestros talleres de conversión se enorgullecen de asociarse con Regal Rexnord para proporcionar soluciones de montaje de cajas de engranajes a través de nuestro Programa de construcción de cajas de engranajes. Consulte nuestra lista de ofertas de productos y servicios únicos.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reducción de costos y plazos de entrega para el cinturón de paletizadorMotion identificó una solución de abastecimiento alternativa que redujo significativamente tanto el tiempo de entrega como el coste general, al tiempo que descubrió oportunidades adicionales para obtener componentes clave de forma más asequible.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de sustitución de acoplamientos de engranajes aliados químicosMotion colaboraron rápidamente con un proveedor de confianza para identificar y entregar un reemplazo de emergencia, restaurando la producción antes de lo programado.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso del reductor de engranajes para productos químicos
Motion identificó rápidamente un reductor planetario de engranajes Rexnord como reemplazo de referencia cruzada y proporcionó una solución de montaje personalizada para restaurar las operaciones rápidamente.
Motion Estudio de caso de la solución de automatización de maquinaria y equipos
Esta asociación dio como resultado un diseño ModSort personalizado adaptado específicamente a los objetivos operativos del cliente, y el cliente ha expresado una alta satisfacción con el rendimiento del sistema.