Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRonda
- Tolerancia de longitud± .005
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- Diámetro interno0.1250 pulg.
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.001
- Diámetro exterior0.1875 pulg.
- Ancho general0.1875 pulg.
- DescripciónAA-125 0,101 X .19 X 3/8in Pwdr Mtl Rodamiento de manga de bronce
- Longitud total0.3750 pulg.
- MaterialBronce metálico en polvo
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Valor V máx.1200
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Diámetro interior0.1250 pulg.
- UPC_NO00846802000035
- Número de catálogo del fabricanteAA101
- MarcaISOSTÁTICO
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.001
- Cargar a velocidad50000
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Clase de carga77.5
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados