Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRonda
- Tolerancia de longitud± .005
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- Diámetro interno0.1270 pulg.
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.001
- Diámetro exterior0.2220 pulg.
- Ancho general0.2187 pulg.
- DescripciónAA-223 0,127 X .222 X 1/4in Pwdr Mtl Rodamiento de manga de bronce
- Longitud total0.2500 pulg.
- MaterialBronce metálico en polvo
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Valor V máx.1200
- Especificación del materialAAG 841
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Diámetro interior0.1250 pulg.
- UPC_NO00846802000080
- Número de catálogo del fabricanteAA223
- MarcaISOSTÁTICO
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.001
- Cargar a velocidad50000
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Clase de carga77.5
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados