AA-401-25
AA-401-25 .3135 X .4395 X 5/16in Pwdr Mtl Bronz Sleeve Bearing
Artículo MI #00002942
No. Fabricante AA-401-25
Price$0.46/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AA-401-25 .3135 X .4395 X 5/16in Pwdr Mtl Bronz Sleeve Bearing
Artículo MI #00002942
No. Fabricante AA-401-25
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
Su precio$0.46/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AA-401-25 .3135 X .4395 X 5/16IN P/M
  • Los cojinetes isostáticos ofrecen una línea completa de cojinetes lisos, cojinetes de brida y arandelas de bronce P/M
  • Los rodamientos de bronce sinterizado isostáticos de serie tienen propiedades químicas y físicas de la ASTM, y son los primeros en incluir todos los tamaños estándar de la ASTM según las dimensiones y tolerancias recomendadas por la ASTM
  • Después de la formación, sinterización y dimensionamiento, los cojinetes se impregnan en vacío con aceite SAE 30 que proporciona lubricante que se mide desde el cojinete hasta el eje durante la rotación
  • Los rodamientos estándar de bronce impregnados con aceite estándar deben funcionar satisfactoriamente en temperaturas que van de 10°F a 220°F
  • Consultar con el sistema isostático si la aplicación requiere temperaturas más altas u otras condiciones de funcionamiento específicas

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tolerancia de longitud
    ± .005
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Diámetro interno
    0.3125 pulg.
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000 -.001
  • Diámetro exterior
    0.4375 pulg.
  • Ancho general
    0.4375 pulg.
  • Descripción
    AA-401-25 .3135 X .4395 X 5/16in Pwdr Mtl Bronz Sleeve Bearing
  • Longitud total
    0.3125 pulg.
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Valor PV máximo
    50000
  • Valor P máximo
    2000
  • Valor V máx.
    1200
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Estándares cumplidos
    ASTM
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Serie
    AA
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    00846802001070
  • UPC_NO
    00846802001070
  • Peso
    0.045 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    AA40125
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000 -.001
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Clase de carga
    77.5
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo