Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRonda
- Tolerancia de longitud± .005
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- Diámetro interno0.7530 pulg.
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.001
- Diámetro exterior0.8750 pulg.
- Ancho general0.8750 pulg.
- DescripciónAA-839-1 .753 X .878 X 5/8in Pwdr Mtl Rodamiento de manga de bronce
- Longitud total0.6250 pulg.
- MaterialBronce metálico en polvo
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Valor V máx.1200
- Especificación del materialAAG 841
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Diámetro interior0.7500 pulg.
- UPC_NO00846802003784
- Número de catálogo del fabricanteAA8391
- MarcaISOSTÁTICO
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.001
- Cargar a velocidad50000
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Clase de carga77.5
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados