AA-1104-2
Manguito liso y cojinete bridado - 0.8780 pulg. de D.I., 1.1250 pulg. de D.E., 1.0000 pulg. de longitud, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #00003331
No. Fabricante AA-1104-2
Precio2.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 0.8780 pulg. de D.I., 1.1250 pulg. de D.E., 1.0000 pulg. de longitud, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #00003331
No. Fabricante AA-1104-2
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
Su precio$2.80/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AA-1104-2 .878 X 1.1275 X 1IN P/M

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • Tolerancia de longitud
    ± .005
  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Diámetro interno
    0.8780 pulg.
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000 -.001
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Ancho general
    1.1250 pulg.
  • Descripción
    AA-1104-2 .878 X 1.1275 X 1in Pwdr Mtl Rodamiento de manguito de bronce
  • Longitud total
    1.0000 pulg.
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Valor V máx.
    1200
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Diámetro interior
    0.8750 pulg.
  • UPC_NO
    00846802004699
  • Número de catálogo del fabricante
    AA11042
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000 -.001
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Clase de carga
    77.5
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo