Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRonda
- Tolerancia de longitud± .01
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- Diámetro interno1.0010 pulg.
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.001
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Ancho general1.2500 pulg.
- DescripciónCojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AA-1212-14 1.001 X 1.252 X 3in
- Longitud total3.0000 pulg.
- MaterialBronce metálico en polvo
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Valor V máx.1200
- Especificación del materialAAG 841
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Diámetro interior1.0000 pulg.
- UPC_NO00846802005153
- Número de catálogo del fabricanteAA121214
- MarcaISOSTÁTICO
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.001
- Cargar a velocidad50000
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Clase de carga77.5
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados