AA1242
Cojinete de manga lisa - 0.8750 pulg. de D.I., 1.2500 pulg. de D.E., 1.3750 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #00003425
No. Fabricante AA1242
Precio16.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manga lisa - 0.8750 pulg. de D.I., 1.2500 pulg. de D.E., 1.3750 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #00003425
No. Fabricante AA1242
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
Precio16.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AA 1242 COJINETE BAJO
  • Cojinetes de bronce rellenos de aceite de la unión- Cojinetes de excedente- Cojinetes de la unión ofrece una línea completa de cojinetes lisos de excedente, cojinetes de brida y arandelas hechas de bronce P/M.
  • Los rodamientos de bronce sinterizado para chorreado tienen propiedades químicas y físicas conformes a la norma ASTM, y son los primeros en incluir todos los tamaños estándar de la norma ASTM según las dimensiones y tolerancias recomendadas por la norma ASTM.
  • Después de la formación, sinterización y dimensionamiento, los cojinetes se impregnan en vacío con aceite SAE 30 que proporciona lubricante que se mide desde el cojinete hasta el eje durante la rotación.
  • Los cojinetes de bronce impregnados con aceite estándar estándar deben funcionar satisfactoriamente en temperaturas que van de 10°F a 220°F.
  • Consulte a Motion Industries si la aplicación requiere temperaturas más altas u otras condiciones de funcionamiento específicas.

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Longitud total
    1.3750 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 oF
  • Valor PV máximo
    50000
  • Valor P máximo
    2000
  • Valor V máx.
    1200
  • Especificación del material
    SAE 841 Bronce
  • Estándares cumplidos
    ASTM B438 Grado 1 Tipo II
  • Diámetro interior
    0.8750 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905005398
  • UPC_NO
    717905005398
  • Peso
    0.20 lb
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo