Descripción general
Descripción del fabricante
AA-1703-14 1.4425 X 1.7535 X 1-1/8IN P/M
Especificaciones
- Tipo de cojineteRonda
- Tolerancia de longitud± .005
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- Diámetro interno1.4425 pulg.
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.0015
- Diámetro exterior1.7535 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
- DescripciónCojinete de manguito de montaje Pwdr AA-1703-14 1.4425 X 1.7535 X 1-1/8in
- Longitud total1.1250 pulg.
- MaterialBronce metálico en polvo
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Valor V máx.1200
- Especificación del materialAAG 841
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Diámetro interior1.4425 pulg.
- UPC_NO00846802006921
- Número de catálogo del fabricanteAA170314
- MarcaISOSTÁTICO
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.001
- Cargar a velocidad50000
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Clase de carga77.5
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad