Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRonda
- Tolerancia de longitud± .0075
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- Diámetro interno1.7530 pulg.
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.0015
- Diámetro exterior2.0040 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- DescripciónCojinete de manguito Pwdr Mtl Bro AA-2001-13 1.753 X 2.004 X 2-3/4in
- Longitud total2.7500 pulg.
- MaterialBronce metálico en polvo
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Valor V máx.1200
- Especificación del materialAAG 841
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Diámetro interior1.7500 pulg.
- UPC_NO00846802007492
- Número de catálogo del fabricanteAA200113
- MarcaISOSTÁTICO
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.0015
- Cargar a velocidad50000
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Clase de carga77.5
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados