Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRonda
- Tolerancia de longitud± .01
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- Diámetro interno2.2540 pulg.
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.002
- Diámetro exterior2.6295 pulg.
- Ancho general2.6250 pulg.
- DescripciónCojinete de manguito Pwdr Mtl Bro AA-2605-2 2.254 X 2.6295 X 4-1/2in
- Longitud total4.5000 pulg.
- MaterialBronce metálico en polvo
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Valor V máx.1200
- Especificación del materialAAG 841
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Diámetro interior2.2540 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteAA26052
- MarcaISOSTÁTICO
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.0015
- Cargar a velocidad50000
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Clase de carga77.5
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados